Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenfühler, Luft, Typ T, -50 ... 250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17666175
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0603 0646
EAN/GTIN:
     4029547006524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Oberflächenfühler
Backofenfühler, Typ=0603 0646, Durchmesser=3 mm, Kabellänge=-888, Länge=2 m, Messtemperatur max.=250 °C, Messtemperatur min.=-50 °C, Funktionen der Prüfspitze=Temperatur, Geeignet für=175 T3 176 T3 176 T4 926, Sondenkonfiguration=Luft, Temperatursensor=Typ T
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
107 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025900090
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,20*
€ 51,26*
€ 6,90*
ab € 39,15*
€ 51,27*
€ 8,95*
ab € 39,59*
€ 53,17*
Lager 115
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 54,93*
€ 8,50*
ab € 45,32*
€ 58,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.