Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0603 0646 Luftfühler -50 bis +250°C Fühler-Typ T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75192
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0603 0646
EAN/GTIN:
     4029547006524
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Oberflächenfühler
Flexibler Backofenfühler, Tmax +250 °C, Leitung aus PTFE.
Features:
Fühler-Typ T
-50 bis +250 °C
Thermoelement-Stecker
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Ansprechzeit (Details):
5 s
Gewicht:
30 g
Durchmesser:
1.5 mm
Messbereich Temperatur (max.):
+250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
T
Fühler-Länge:
2000 mm
Anschluss:
Thermoelement-Stecker
Produkt-Art:
Luftfühler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,20*
€ 51,26*
€ 6,90*
ab € 39,15*
€ 51,27*
€ 8,95*
ab € 39,59*
€ 53,17*
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 54,93*
€ 8,50*
ab € 45,32*
€ 58,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.