Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Bodenmatte, DE/FR Typ F/E (CEE 7/7) Stecker, Kautschuk, 1.9 x 1.25m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18009819
Hersteller:
     Statech Systems
Herst.-Nr.:
     02S1130-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
CEE-Stecker
ESD Bodenbelag
ESD-Bodenmatte, DE/FR Typ F/E (CEE 7/7) Stecker, Typ=02S1130-EU, Breite=1.25 m, Höhe=-888, Länge=1.9 m, ESD-Mattenfarbe=Grau, ESD-Mattenmaterial=Kautschuk, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
8,700 g
Tiefe:
1300 mm
Bruttogewicht:
8,7 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
3921909000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,41*
€ 372,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,95*
€ 322,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.