Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschlüssel, 1.5 mm, 91mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031775
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01392
EAN/GTIN:
     4010995013929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelstiftschlüssel, Typ=01392, Gesamtlänge=91 mm, Form=L, Grösse=1.5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205909000
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
10
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,59*
€ 0,79*
2 Tage
93
1
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 0,79*
5 Tage
103
1
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 0,83*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.