Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschlüsselsatz, L, 2 mm, 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031798
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 2212L/2
EAN/GTIN:
     7610733205967
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelstiftschlüsselsatz, Typ=PB 2212L/2, Gesamtlänge=90 mm, Form=L, Grösse=2 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
2,500 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
2,5 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205909000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,33*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,62*
8 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,63*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 3,20*
€ 4,66*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.