Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschlüssel, 2.5 mm, 113mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031804
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01395
EAN/GTIN:
     4010995013950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelstiftschlüssel, Typ=01395, Gesamtlänge=113 mm, Form=L, Grösse=2.5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205909000
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
334
10
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,61*
€ 0,81*
2 Tage
330
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 0,81*
5 Tage
333
1
€ 4,30*
ab € 0,63*
€ 0,85*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.