Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschlüssel Innensechskant, L, 5 mm, 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031824
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 212.5 OR
EAN/GTIN:
     7610733063802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelstiftschlüssel Innensechskant, Typ=PB 212.5 OR, Gesamtlänge=90 mm, Form=L, Grösse=5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205909000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,27*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,54*
8 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,56*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,61*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.