Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschlüssel, 0.9 mm, 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18037830
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     06359
EAN/GTIN:
     4010995063597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelstiftschlüssel, Typ=06359, Gesamtlänge=70 mm, Form=L, Grösse=0.9 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,73*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,77*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 1,17*
€ 1,77*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 1,82*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.