Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschlüssel Torx, T10, 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18038044
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01314
EAN/GTIN:
     4010995013141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
Winkelstiftschlüssel Torx, Typ=01314, Gesamtlänge=54 mm, Form=L, Grösse=T10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
3,540 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
3,54 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,57*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,62*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,65*
3 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 1,71*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.