Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizelement 24 V/50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18231219
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051011299N
EAN/GTIN:
     4003019011742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Lötstation
weller professional lötstation
Heizelement 24 V/50 W, Typ=T0051011299N, Alternative (Alias)=T0051011299, Aufnahmeschaft=Heizelement, Geeignet für=TCPS Soldering Iron
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
39 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: heizelemente lötkolben, Heizelement 24 V/50 W
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 29,70*
€ 40,29*
€ 4,00*
ab € 30,89*
€ 43,55*
€ 6,90*
ab € 33,21*
€ 44,80*
€ 8,95*
ab € 32,30*
€ 45,13*
Lager 115
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 54,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051031199
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.