Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolbenhalter mit Schwamm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18238558
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     KH 4
EAN/GTIN:
     4003019008643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
weller tools lötkolbenhalter
Lötkolbenhalter mit Schwamm, Typ=KH 4, Alternative (Alias)=T0051500499N, Aufnahmeschaft=Lötkolbenhalter, Geeignet für=W61 Soldering Iron
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
78 mm
Nettogewicht:
499 g
Tiefe:
173 mm
Bruttogewicht:
499 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: ablagehalter lötkolben, Lötkolbenhalter mit Schwamm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 25,00*
€ 34,41*
€ 6,90*
ab € 25,35*
€ 34,68*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,32*
€ 37,38*
€ 6,90*
ab € 31,96*
€ 45,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.