| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-09L8300 Herst.-Nr.: KH 4 EAN/GTIN: 4099891412029 |
| | |
|
| | |
| für W 61 mit gerader Spitze Typ: T0051500499, Lötwerkzeuggestell KH 4 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötkolben W 61 | Zubehörart: | Ablageständer | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.49 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Lötgeräte-Halterung, Lötgeräteablage, Lötgeräteablageständer, Lötkolbenablage, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 25,03* | € 33,09* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,21* | € 33,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,32* | € 36,51* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,96* | € 44,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|