Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1mm, Sn96/Ag4, 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249068
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SA 1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=SA 1250, Anteil Flussmittel=1.6 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=221 °C, Art des Flussmittels=F-SW 34, Lötlegierung=Sn96/Ag4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
369 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
269 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,25*
€ 84,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 59,86*
€ 88,59*
Frei Haus
ab € 64,66*
€ 99,78*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 121,37*
€ 149,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,23944* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,48*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.