Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 0.8mm, Sn99/Cu1, 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249072
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SC 8250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=SC 8250, Anteil Flussmittel=1.6 %, Durchmesser Lötdraht=0.8 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=F-SW 34, Lötlegierung=Sn99/Cu1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
267 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
267 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,84*
€ 55,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 55,03*
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 70,25*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 82,09*
€ 103,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,13464* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,48*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.