Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-/Gasfilter, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18253499
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     100-2000-ESDN
EAN/GTIN:
     4003019065325
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
lötrauch filter
Mikro-/Gasfilter, Standard, Typ=100-2000-ESDN, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Mikro-/Gas-Filter, Geeignet für=MG100, MG100S, MG80S Fume Extractor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
7040 g
Tiefe:
395 mm
Bruttogewicht:
7040 g
Breite:
415 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421999099
Weitere Suchbegriffe: Mikro-/Gasfilter, Standard
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 346,88*
€ 400,24*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,63*
€ 445,02*
Frei Haus
ab € 373,51*
€ 445,02*
Frei Haus
ab € 389,22*
€ 449,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 406,12*
€ 489,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,51*
€ 582,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,37*
€ 565,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,22*
€ 502,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,50*
€ 496,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,12*
€ 483,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
100-1055-ESDN
ab € 1.682,17*
Sonstiges
Weller Tools
100-1000-ESDN
ab € 1.414,02*
Sonstiges
Weller Tools
100-1056-ESDN
ab € 1.549,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.