Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER 100-1000-ESDN RAUCHABSAUGUNG, 140M3/H, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503227
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     100-1000-ESDN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Luftvolumen: 140 m³/h
  • Nennleistung: 100 W
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: weller tools absaugarm, absaugarm, Lötrauchabsauganlagen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, 100-1000-ESDN, 2503227, 250-3227
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.417,10*
    € 1.481,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.610,51*
    € 1.680,81*
    Frei Haus
    ab € 1.630,18*
    € 1.694,72*
    Frei Haus
    ab € 1.713,68*
    € 1.775,48*
    € 6,90*
    ab € 1.750,37*
    € 1.818,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.680,81*
    € 2.000,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.670,54*
    € 1.987,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.636,21*
    € 1.947,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.616,74*
    € 1.923,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.610,51*
    € 1.916,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    100-1056-ESDN
    ab € 1.547,28*
    Zubehör
    Weller Tools
    100-2000-ESDN
    ab € 347,52*
    Zubehör
    Weller Tools
    700-3057
    ab € 286,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.