Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Blinkender Weihnachtsbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18521007
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WSSA130
EAN/GTIN:
     5410329727161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Bausatz Blinkender Weihnachtsbaum, Typ=WSSA130, Breite=88 mm, Höhe=102 mm, Länge=80 mm, Länge der Platine=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=9 V, Bausatz Typ=3D-Weihnachtsbaum-Platine, Geeignet für=-999, Inhalt=8x Various Resistors, PCB, 4x Electrolytic Capacitors, 16x LEDs, 4x Transistors, Jumper Wires, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=LED-Platine
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
62 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Christbaum, Nordmanntanne, Tannenbaum, Weihnachtsbaum, christbaum, Bausatz Blinkender Weihnachtsbaum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,34*
€ 14,91*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,93*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,35*
€ 22,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.