Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 6mm² Kupfer, blank Rot H07V-K 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30009561
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29181
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Litze, Typ=29181, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=750 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=9 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V-K, Konformität mit Normen=EN 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 IEC 60332-1-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
102 mm
Nettogewicht:
7005 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
7005 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,20*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,9948*
€ 1,2348*
4 Tage
120
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 1,73*
Lager 115
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,201*
€ 1,756*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,8859*
€ 1,7935*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,756*
€ 2,08964
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,666*
€ 1,98254
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,515*
€ 1,80285
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,371*
€ 1,63149
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 175,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.