Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 27uF, 9.45uA, 35V, 175mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013890
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1V270, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=27 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=9.45 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=175 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,45 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0712*
€ 0,1338*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0959*
€ 0,2018*
1 Tag
unbekannt
5
€ 14,99*
ab € 0,0682*
€ 0,2618*
5
€ 6,90*
ab € 0,0896*
€ 0,288*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1564*
€ 0,18612
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,018* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
ELXY350ELL270MEB5D
ab € 0,0782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.