Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter 1.55m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017953
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E32T11R2M.1
EAN/GTIN:
     4548583049147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
Lichtleiter, Typ=E32T11R2M.1, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Erfassungsreichweite max.=1.55 m, Anschluss=Kabel 2 m, Erfassungsmethode=Einweglicht, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serien=E32 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: Sensorgehäuse, omron lichtleitersensor, einweg-lichtschranke, Lichtleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,43*
€ 103,35*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,45*
€ 103,37*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,25*
€ 109,57*
€ 5,46*
ab € 98,63*
€ 115,23*
Lager 115
Frei Haus
ab € 166,03*
€ 189,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
106026
ab € 46,56*
Zubehör
Omron
E39 F1
ab € 24,69*
Zubehör
Omron
E39-F2
ab € 52,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.