Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais, 2 Wechsler, 5A, 250V, 1.25kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017994
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AKPW2
EAN/GTIN:
     4548583402485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsüberwachungsrelais, Typ=K8AKPW2, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=380 V, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=50 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=90 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=30 V, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=5 A, Leistungsaufnahme=4.4 VA, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – AC min.=154 V, Messspannung – DC max.=-888, Messspannung – DC min.=-888, Schaltleistung=1.25 kVA, Tiefe=100 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CCC CSA KC UL Listed, Serie=K8AK-PW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
167 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
167 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,28*
€ 99,12*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,45*
€ 100,96*
Frei Haus
ab € 92,32*
€ 109,13*
€ 5,46*
ab € 97,61*
€ 111,20*
Lager 115
Frei Haus
ab € 135,22*
€ 159,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,81*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.