Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz mit Dichtungseinsätzen für Kabelverschraubungen, 6 ... 6mm, Nitrilkautschuk (NBR), Kabelzuführungen 2, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020081
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SKINTOP DIX-M 25260
EAN/GTIN:
     4044773163964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Satz mit Dichtungseinsätzen für Kabelverschraubungen, Typ=SKINTOP DIX-M 25260, Anzahl Tüllen=-999, Aussendurchmesser=20.8 mm, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=9.5 mm, Kabeldurchmesser max.=6 mm, Kabeldurchmesser min.=6 mm, Kabelzuführungen=2, Plattenstärke max.=-999, Plattenstärke min.=-999, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Schwarz, Tüllenmaterial=Nitrilkautschuk (NBR), IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serien=SKINTOP DIX-M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
3,650 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3,65 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,57823*
€ 0,76823*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5734*
€ 0,7719*
5 Tage
7500
50
€ 6,95*
ab € 0,5893*
€ 0,7779*
50
€ 8,95*
ab € 0,5998*
€ 0,8078*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53100006
ab € 0,4153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.