Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, 30 ... 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021732
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SPH-002T-P0.5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker jst
Crimpkontakt, Typ=SPH-002T-P0.5S, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=30 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.22 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.05 mm², Nennstrom=2 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=Steckverbinder Serie PH, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,120 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,12 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
250
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0313*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0138*
€ 0,0345*
20
€ 6,90*
ab € 0,0113*
€ 0,0519*
1 Tag
1907323
1
€ 14,99*
ab € 0,0272*
€ 0,1651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHR-8
ab € 0,0304*
Zubehör
Alpha Wire
5852 BK005
ab € 22,27*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHR-2
ab € 0,0103*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHR-4
ab € 0,0103*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHR-5
ab € 0,0102*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHR-6
ab € 0,0204*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHR-7
ab € 0,0305*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-240
ab € 261,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.