Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,05-0,22 mm², AWG 30-24, Crimpanschluss, verzinnt, SPH-002T-P0.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,05-0,22 mm², AWG 30-24, Crimpanschluss, verzinnt, SPH-002T-P0.
Buchsenkontakt, 0,05-0,22 mm², AWG 30-24, Crimpanschluss, verzinnt, SPH-002T-P0.
Buchsenkontakt, 0,05-0,22 mm², AWG 30-24, Crimpanschluss, verzinnt, SPH-002T-P0.
Artikel-Nr.:
     4502-71F5358
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SPH-002T-P0.5S
EAN/GTIN:
     4099889661750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker jst
Crimpkontakte für Buchsengehäuse unbestückt zu JST Steckverbinder Serie PH (2,0 mm) Material: Phosphorbronze, verzinnt. Technische Merkmale (Typ, für Drahtquerschnitt, Isolationsdurchmesser): SPH-002T-P0.5S, 0,05 bis 0,22 mm² (AWG 30 bis 24), 0,9 bis 1,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-24
Isolationsdurchmesser:
0,9-1,5 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,05-0,22 mm²
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0295*
250
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0313*
50
€ 5,95*
ab € 0,0138*
€ 0,0346*
20
€ 6,90*
ab € 0,0113*
€ 0,0473*
1 Tag
1891998
1
€ 14,99*
ab € 0,0419*
€ 0,0831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHR-8
ab € 0,0515*
Zubehör
Alpha Wire
5852 BK005
ab € 22,34*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHR-2
ab € 0,0203*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHR-4
ab € 0,0112*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHR-5
ab € 0,0355*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHR-6
ab € 0,0304*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHR-7
ab € 0,0478*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-240
ab € 261,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.