Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.09 mm², 28 AWG 30m Schwarz PTFE isoliert Ø 0.89mm 7/0,13 mm Litzen UL1213


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.09 mm², 28 AWG 30m Schwarz PTFE isoliert Ø 0.89mm 7/0,13 mm Litzen UL1213
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.09 mm², 28 AWG 30m Schwarz PTFE isoliert Ø 0.89mm 7/0,13 mm Litzen UL1213
Artikel-Nr.:
     108EL-1770744
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5852 BK005
EAN/GTIN:
     5059039007202
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.09 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 28 AWG
Aderlitzen = 7/0,13 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Außendurchmesser = 0.89mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1213
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Abschirmtyp = Ungeschirmtmm
Litzengröße = 0,13 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.09 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
28 AWG
Aderlitzen:
7/0,13 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
0.89mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1213
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Abschirmtyp:
Ungeschirmtmm
Litzengröße:
0,13 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze schwarz, litze, litze awg28, 1770744, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5852BK005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 22,34*
€ 30,55*
Frei Haus
ab € 28,29*
€ 40,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,23*
€ 47,26*
€ 6,90*
ab € 26,71*
€ 49,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,26*
€ 56,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,11*
€ 54,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,97*
€ 49,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,42*
€ 45,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,38*
€ 44,48
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,23*
€ 38,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,07434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,63*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,63*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,47*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,66*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,44*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,36*
Zubehör
Multicomp
PP002047
ab € 5,41*
Zubehör
Multicomp
SPC35261.
ab € 2,26*
Zubehör
Multicomp
SPC35262.
ab € 2,39*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,68*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,35*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.