Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler, Leiterplattenmontage 5W 5V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30026299
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPS 05-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Wandler, Leiterplattenmontage, Typ=TMPS 05-105, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=1 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=25.4 mm, Effizienz=80 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=16.3 mm, Länge=25.4 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=628000 h, Nennleistung=5 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=60 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Konformität mit Normen=CB CE IEC/EN 60950-1 UL 60950-1 EN 60335-1, Serien=TMPS 05 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
29,600 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
29,6 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,65*
€ 16,92*
€ 8,95*
ab € 11,66*
€ 16,93*
€ 6,90*
ab € 14,46*
€ 20,33*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,13*
€ 22,45*
1 Tag
40
€ 14,99*
ab € 13,26*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMG 07105
ab € 20,22*
Ähnlich
Traco
TMPW 5-105
ab € 9,30*
Ähnlich
XP Power
VCP05US05
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.