Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TMPS 05-105 AC/DC-Printnetzteil 1A 5W 5 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S098901
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPS 05-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Komplett vergossene Miniatur AC/DC-Schaltnetzteil mit Lötpins
Hohe Effizienz im 5 Watt Leistungsbereich (Erfüllt die ErP-Directive)
Zulassung für den Haushaltsbereich nach EN 60335-1
Eingangsfilter nach EN 55022, Klasse B
Kurzschluss- und Überlastschutz



Features:
Komplett vergossene Miniatur AC/DC-Schaltnetzteil mit Lötpins
Hohe Effizienz im 5 Watt Leistungsbereich (Erfüllt die ErP-Directive)
Zulassung für den Haushaltsbereich nach EN 60335-1
Eingangsfilter nach EN 55022, Klasse B
Kurzschluss- und Überlastschutz


Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
25.4 mm
Länge:
16.3 mm
Breite:
25.4 mm
Gewicht:
19.7 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
TMPS 05-105
Anschluss:
Lötpins
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsstrom (min.):
0 mA
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
50 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
-25 °C
Produkt-Art:
AC/DC-Printnetzteil
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen traco, platinen netzteil, 02050004978186, TracoPower, 892-0630
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,65*
€ 16,92*
€ 8,95*
ab € 11,66*
€ 16,93*
€ 6,90*
ab € 14,46*
€ 20,33*
€ 5,95*
ab € 15,13*
€ 22,45*
2 Tage
40
€ 14,99*
ab € 13,26*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMG 07105
ab € 20,22*
Ähnlich
Traco
TMPW 5-105
ab € 9,30*
Ähnlich
XP Power
VCP05US05
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.