Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SB540 DO-201 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C973282
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 5a do-201
schottky diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SB540
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
40 V
Sperrstrom I(r):
500 µA
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
125 A
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
0.55 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-201
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode 5a, Diotec, schottkydiode, diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,31*
2 Tage
1127
10
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,35*
10
€ 6,90*
ab € 0,114*
€ 0,359*
10
€ 5,95*
ab € 0,984*
€ 1,651*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.