Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Einbaubuchse, Buchse, Rechter Winkel, Leiterplatte, Pole - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033657
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FBH2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
XLR-Einbaubuchse, Typ=NC3FBH2, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Isolationswiderstand=10 GΩ, Kontaktwiderstand=6 mΩ, Nennspannung=50 V, Nennstrom=6 A, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Rechter Winkel, Farbe der Einheit=Schwarz, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Bronze, Montageart=Leiterplatte, Ringfarbe=Metallic, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LI
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
10,160 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
10,16 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: XLR-Einbaubuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 4,14*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 4,17*
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 4,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.