Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Einbaubuchse, 3-polig, vergoldet, Metall, NC3FBH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLR-Einbaubuchse, 3-polig, vergoldet, Metall, NC3FBH2
XLR-Einbaubuchse, 3-polig, vergoldet, Metall, NC3FBH2
Artikel-Nr.:
     4502-80F5080
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FBH2
EAN/GTIN:
     4099889858105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
XLR-Chassisbuchse, NC3FBH2, NEUTRIK 3 polige Chassisbuchse, Erdung: Separater Erdungskontakt zum Gehäuse des Gegensteckers und zur Frontplatte, horizontale Leiterplattenmontage. Features * Kleinste XLR-Buchsen, höchste Packungsdichte * Tulpenförmiger Buchsenkontakt * Metall-Montageflansch mit durchgehendem, umlaufendem Massekontakt zum Gehäuse für besten EMV- und HF-Schutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäuse:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, XLR-Rundsteckverbinder, XLR-Steckverbinder, XLR-Buchse, XLR-Einbaubuchse, XLR-Einbaukupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 4,14*
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 4,17*
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 4,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.