Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; XLR; weiblich; PIN: 3; 90°-Winkel; mit Druckknopf; THT; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; XLR; weiblich; PIN: 3; 90°-Winkel; mit Druckknopf; THT; 6A
Buchse; XLR; weiblich; PIN: 3; 90°-Winkel; mit Druckknopf; THT; 6A
Artikel-Nr.:
     2805-NTR-NC3FBH2
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FBH2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
Hersteller: NEUTRIK
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Raster Montageöffnungen: 19,8x19,8mm
Gehäusefarbe: silber
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Variante: mit Druckknopf
Maximalstrom: 6A
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 4,14*
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 4,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 4,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.