Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, Stecker, 4 Anzahl Kontakte, 8.34A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038570
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206061-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Buchse, Typ=206061-1, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Flanschmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,12*
1
€ 8,95*
ab € 3,38*
€ 5,13*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,61*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 5,88*
1 Tag
10521
1
€ 14,99*
ab € 3,04*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,329*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,584*
Zubehör
TE Connectivity
182647-1
ab € 2,42*
Zubehör
TE Connectivity
206153-1
ab € 3,42*
Zubehör
TE Connectivity
182658-1
ab € 6,82*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 7,54*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 3,31*
Zubehör
TE Connectivity
66361-1
ab € 27,65*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 7,34*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.