Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Stecker, Gestanzt, 24 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038688
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66506-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=66506-9, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.2 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.6 mm², Nennstrom=2 A, Querschnitt AWG max.=20 AWG, Querschnitt AWG min.=24 AWG, Art des Kontakts=Gestanzt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der Serie HDP-20, Serie=AMPLIMITE HDP-20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,015 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,015 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49102
10
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,273*
25
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,28*
2 Tage
273
15
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,28*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1477*
€ 0,2809*
10
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2809*
€ 0,33427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2367*
€ 0,28167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2117*
€ 0,25192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1767*
€ 0,21027
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 120,07*
Zubehör
TE Connectivity
91285-1
ab € 24,06*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 102,42*
Zubehör
TE Connectivity
66504-9
ab € 0,111*
Zubehör
TE Connectivity
91067-2
ab € 11,86*
Zubehör
TE Connectivity
91503-1
ab € 784,23*
Zubehör
TE Connectivity
58448-3
ab € 295,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.