Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemme 4mm 63A 1kV Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30040767
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     POL 631 L / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Polklemme, Typ=POL 631 L / RT, Gesamtlänge=58 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Kontaktwiderstand=0.4 mΩ, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=63 A, Plattengrösse (Durchmesser)=9.4 mm, Farbe Polklemme=Rot, Isoliermaterial=Polycarbonat, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Polklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,92*
€ 19,00*
€ 4,00*
ab € 12,36*
€ 19,01*
€ 8,95*
ab € 12,66*
€ 19,05*
€ 6,90*
ab € 13,72*
€ 20,54*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,49*
€ 29,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.