Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 3 °C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049228
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HS301DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais
Kühlkörper, Typ=HS301DR, Anzahl der zulässigen Relais=2, Breite=81 mm, Höhe=46.5 mm, Thermischer Widerstand=3 W/°C, Tiefe=45 mm, Geeignet für=Solid State Relays, Material Kühlkörper=Aluminium, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
285 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
285 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 33,85*
2 Tage
34
€ 14,99*
ab € 24,36*
€ 37,01*
€ 8,95*
ab € 27,59*
€ 40,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 2,06*
Zubehör
Sensata Crydom
CWD2425
ab € 36,62*
Zubehör
Sensata Crydom
HK1
ab € 0,81*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-2
ab € 7,21*
Zubehör
Sensata Crydom
D2425
ab € 35,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.