Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 200mA, 30V, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050345
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAT54SWT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Diode, Typ=BAT54SWT1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=320 mV, Kapazität=10 pF, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=600 mA, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=2 µA, Bauform=SOT-323, Konfiguration=Zweifach in Reihe, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAT54SW Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, Schottky Diode, on semiconductor diode, smd diode, Schottky-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
30000
Frei Haus
ab € 0,0177*
€ 0,0277*
3000
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0852*
€ 0,1295*
1
€ 6,90*
ab € 0,048*
€ 0,2573*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BAT54SW,115
ab € 0,0203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.