Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT323; 5ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT323; 5ns
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT323; 5ns
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54SWT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAT54SWT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Fassungsvermögen: 7,6pF
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,6A
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
43 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0237*
€ 0,0352*
50
€ 5,95*
ab € 0,0852*
€ 0,1295*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0477*
€ 0,2608*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2608*
€ 0,31035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2213*
€ 0,26335
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BAT54SW,115
ab € 0,0203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.