Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 230V 50A 22kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050641
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2036-1AP00
EAN/GTIN:
     4011209939820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Schütz, Typ=3RT2036-1AP00, Nennleistung in PS=40, Pole=3, Schaltleistung – AC=22 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=50 A, Schaltstrom – DC=55 A, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO 1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion, Schutzart=IP20, Serien=3RT2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
62 mm
Nettogewicht:
977 g
Tiefe:
143 mm
Bruttogewicht:
977 g
Breite:
121 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,16*
€ 100,21*
1 Tag
11
€ 8,90*
ab € 93,75*
€ 103,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,70*
€ 105,80*
€ 8,95*
ab € 102,82*
€ 116,07*
Lager 115
Frei Haus
ab € 147,32*
€ 159,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355A
ab € 9,30*
Zubehör
Siemens
3RV29355E
ab € 13,82*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,22*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 74,02*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,98*
Zubehör
Siemens
3RT29364EA2
ab € 1,93*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 28,99*
Zubehör
Siemens
3RA29342B
ab € 4,47*
Zubehör
Siemens
3RT19364BB31
ab € 7,55*
Zubehör
Siemens
3RT19364BA31
ab € 3,43*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,01*
Zubehör
Siemens
3RA29361A
ab € 9,04*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 0,01512*
Zubehör
Siemens
3RT29264RA11
ab € 2,10*
Zubehör
Siemens
3RT29264RB11
ab € 2,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.