Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze mPPE 0.52mm² Verzinntes Kupfer Rot EcoWire® 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059348
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6714 RD005
EAN/GTIN:
     5059039015061
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=6714 RD005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.52 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=mPPE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=EcoWire®, Konformität mit Normen=CE CSA AWM I A/B FT1 UL AWM 11028 VW-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
54 mm
Nettogewicht:
228 g
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
228 g
Breite:
93 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,53*
€ 25,11*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,72*
€ 29,77*
€ 6,90*
ab € 19,90*
€ 39,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,77*
€ 35,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,10*
€ 34,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,33*
€ 31,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,44*
€ 27,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,65734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,51*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,45*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 292,46*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,78*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 164,18*
Zubehör
RS Pro
233500
ab € 26,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.