Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelregal Kabelgestell, 2 Regale, 546mm 149 mm 664mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelregal Kabelgestell, 2 Regale, 546mm 149 mm 664mm Stahl
RS PRO Kabelregal Kabelgestell, 2 Regale, 546mm 149 mm 664mm Stahl
RS PRO Kabelregal Kabelgestell, 2 Regale, 546mm 149 mm 664mm Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-3303548
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3303548
EAN/GTIN:
     5056111986271
Suchbegriffe:
Kabeltrommelregal
kabeltrommelregal
Typ = Kabelgestell
Anzahl der Regale = 2
Höhe = 546mm
Breite = 149 mm
Länge = 664mm
Material = Stahl

Kabelgestell von RS Pro, 546 mm (H) x 664 mm (L) x 149 mm (B) 4 Ablagen aus StahlWenn Sie Ihre Werkstatt, Fabrik oder Garage so organisieren müssen, dass Ihre Kabel und Drähte ordentlich und sicher aufbewahrt werden, könnte dieses Kabelrollengestell aus Stahl aus unserer bewährten RS Pro Serie die Antwort sein. Stabil und Durable, ist auch leicht, sodass Sie es leicht bewegen können. Dieses Produkt wird mit zwei vollständig verstellbaren Aufhängestangen geliefert, um ein Verdrehen oder Knüpfen von Kabeln beim Entfernen von den Rollen zu vermeiden. Dies macht das Abfüllen schnell und einfach, da Sie die Stäbe dort positionieren können, wo Sie sie benötigen. Sie hat eine kratzfeste Pulverbeschichtung und ist in Grau erhältlich. Darüber hinaus wird es zusammengesteckt, sodass Sie keine Werkzeuge zur Montage benötigen. Dieses Produkt ist für die meisten gängigen Kabelrollen geeignet. Die Abmessungen betragen 546 mm (Höhe), 664 mm (Länge) und 149 mm (Breite). Sie können auch Erweiterungseinheiten kaufen, wenn Sie ein Rack mit doppelter Höhe benötigen.Eigenschaften und Vorteile• Kabel- und Drahtspulengestell • Zwei Einlegeböden • Höhe: 546 mm • Breite von 149 mm • Länge: 664 mm • Stahlmaterial für Festigkeit und Langlebigkeit • Zweifarbige graue Farbe • Pulverbeschichtete Oberfläche für Kratzfestigkeit • Klemmbauweise • Erweiterungseinheiten erhältlichRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Kabelgestell
Anzahl der Regale:
2
Höhe:
546mm
Breite:
149 mm
Länge:
664mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 3303548, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelaufbewahrung, RS PRO, 38495, Cables & Wires, Cable Management, Cable Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belden
8451 010500
ab € 1,37349*
Zubehör
Belden
MRG1740.0050
ab € 1,5536*
Zubehör
Belden
9222 004100
ab € 6,45*
Zubehör
RS Pro
4992313
ab € 43,26*
Zubehör
RS Pro
2450491
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.