Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze mPPE 2.08mm² Verzinntes Kupfer Grün/Gelb EcoWire® 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059379
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6717 GY005
EAN/GTIN:
     5059039015009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=6717 GY005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=2.08 mm², Querschnitt AWG=14 AWG, Farbe Ummantelung=Grün/Gelb, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=mPPE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=EcoWire®, Konformität mit Normen=CE CSA AWM I A/B FT1 UL AWM 11028 VW-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
685 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
685 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 60,24*
€ 79,92*
Lager 115
Frei Haus
ab € 57,71*
€ 93,31*
€ 6,90*
ab € 67,37*
€ 123,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 93,31*
€ 111,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 91,41*
€ 108,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 80,87*
€ 96,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 65,89*
€ 78,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,71*
€ 68,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,92367* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1520 G
ab € 33,32*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,80*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 163,65*
Zubehör
RS Pro
233500
ab € 27,10*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.