Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Taster, PSE 30, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30062489
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo-Taster
Piezo-Taster, Typ=1241.3670, Betätigungskraft=3 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=30.3 mm, Länge=33.6 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=28 V, Anschlussart=Litze, 200 mm, Art der Beleuchtung=Ring, Art des Betätigers=Piezo-Taster, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Blau/grün/rot, Farbe des Schalters=Edelstahl, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Impulswirkung, Piezo-Prinzip, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=42 VAC 60 VDC, Kontaktstrom=100 mA, Serien=PSE 30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
75 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 81,93*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 59,48*
€ 82,01*
1
€ 8,95*
ab € 66,20*
€ 89,05*
20
€ 6,90*
ab € 100,15*
€ 115,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.