Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.3670
Schurter 1241.3670
Schurter 1241.3670
Artikel-Nr.:
     4502-59P4174
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3670
EAN/GTIN:
     4099889200881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter ip67
Piezotaster, 1241.3670, SCHURTER Piezotaster mit Edelstahl-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
28 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
30 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau/grün
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.07228 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, schurter piezotaster, Schalter, Piezoschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 55,41*
€ 73,32*
1
€ 8,95*
ab € 58,94*
€ 78,05*
1
Frei Haus
ab € 59,46*
€ 80,47*
20
€ 6,90*
ab € 99,81*
€ 114,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.466,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.