Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkeneinbaubuchse, Gerade, Nickel / Gold, 2.5 mm, Pole - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068486
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLB_13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm stereo
klinkenstecker
Klinkeneinbaubuchse, Typ=KLB_13, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Isolationswiderstand=100 MΩ, Nennspannung=34 VAC/VDC, Nennstrom=500 mA, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Nickel, Gehäusematerial=Messing, Grösse=2.5 mm, Kontaktbeschichtung=Nickel Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 2,5mm, Klinkeneinbaubuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,49*
1
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,51*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,72*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 13
ab € 1,41*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 4,88*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.