| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30069263 Herst.-Nr.: E5GCQX1ACM000 EAN/GTIN: 4548583505148 |
| |
|
| | |
| Digitaler Temperaturregler, Typ=E5GCQX1ACM000, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Breite des Ausschnitts=48 mm9, Einstellwert min.=-1999, Höhe des Ausschnitts=24 mm, Tiefe der Frontplatte=90 mm, Zyklusdauer=50 ms, Analogeingangstyp=0/4 bis 20 mA 0/1 bis 5 V 0 bis 10 V, Anzeigedisplay=LCD, Ausgangstyp=Spannung, Ausgangstyp Halbleiterrelais=21 mA @ 12 VDC, Eingangstyp=Analog RTD Thermoelement, Eingangstyp Thermoelement=K J T E L U N R S B W PL-II, Eingangstyp Widerstandsthermometer=Pt100 JPt100, Funktionen=Steuerung, Messeingang=Universal, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP00 IP20 IP66, Steuerungsfunktion=EIN/AUS 2-PID, Ausgangstyp Logikbaustein=40 mA @ 12 VDC, Serien=E5GC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 45 mm | Nettogewicht: | 142 g | Tiefe: | 125 mm | Bruttogewicht: | 142 g | Breite: | 85 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9032108090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,72* | € 159,70* | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 133,59* | € 163,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,73* | € 169,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,70* | € 205,81* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,44* | € 230,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|