Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grove Wassersensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069804
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Wassermelder
Wassersensor
seeed studio entwicklungskit
Grove Wassersensor, Typ=101020018, Breite=20 mm, Gewicht=9 g, Höhe=12 mm, Länge=40 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=Board Cable(s), Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Wassersensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: wassermelder, Grove Wassersensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 3,03*
€ 8,95*
ab € 1,89*
€ 3,13*
1 Tag
223
€ 14,99*
ab € 2,37*
€ 3,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.