Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PTFE 0.14mm² Kupfer, versilbert Orange 5853 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30072834
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5853 OR005
EAN/GTIN:
     5059039021673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=5853 OR005, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Farbe Ummantelung=Orange, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Mantelmaterial=PTFE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=5853, Konformität mit Normen=CA Prop 65 MIL-W-16878E Type E NEMA HP3-EXBDB UL AWM 1213 UL VW-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
97,640 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
97,64 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,57*
€ 41,31*
2 Tage
7
€ 14,99*
ab € 32,18*
€ 43,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,13*
€ 44,38*
€ 6,90*
ab € 33,10*
€ 60,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,38*
€ 52,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,45*
€ 51,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,89*
€ 47,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,69*
€ 43,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,03*
€ 42,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,13*
€ 37,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,03767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,72*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,99*
Zubehör
RS Pro
178513
ab € 25,26*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.