Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PTFE 0.35mm² Kupfer, versilbert Rot 5855/7 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30072875
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5855/7 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=5855/7 RD005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.35 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Mantelmaterial=PTFE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=5855/7, Konformität mit Normen=CA Prop 65 MIL-W-16878E Type E NEMA HP3-EXBEB UL AWM 1213 UL VW-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
155 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
155 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,17*
€ 50,98*
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,64*
€ 54,17*
2 Tage
69
€ 14,99*
ab € 41,56*
€ 54,76*
€ 6,90*
ab € 42,01*
€ 75,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,17*
€ 64,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,62*
€ 62,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,09*
€ 57,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,07*
€ 52,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,54*
€ 51,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,64*
€ 44,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,25467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,70*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,68*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,42*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,51*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,44*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,97*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,33*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,79*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,32*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.