| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30073392 Herst.-Nr.: 75009609 EAN/GTIN: 4044774420370 |
| | |
|
| | |
| EPIC® Steckverbinderkits, Typ=75009609, Anzahl Kontakte=4, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=23 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=Industriesteckverbinder EPIC H-A-3, Gehäusematerial=Thermoplast, Gender des Steckverbinders=Steckbuchse, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Hartsilber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Verriegelungsmethode=Schrauben für einzelnen Hebel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CSA IEC VDE UL Listed, Schalengrösse=H-A3 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 80 mm | Nettogewicht: | 77,500 g | Tiefe: | 110 mm | Bruttogewicht: | 77,5 g | Breite: | 55 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,16* | € 17,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,18* | € 17,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,98* | € 17,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,46* | € 17,82* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,81* | € 24,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,81* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|