Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderzange, 2.5 ... 5mm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075327
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00419
EAN/GTIN:
     653415236856
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Kabelbinderzange, Typ=RND 475-00419, Binderbreite max.=5 mm, Binderbreite min.=2.5 mm, Breite=28 mm, Gewicht=270 g, Höhe=126 mm, Länge=142 mm, Werkzeugfarbe=Blau, Werkzeugmaterial=PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
220 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
220 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 47,17*
€ 64,63*
Lager 115
Frei Haus
ab € 48,47*
€ 64,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.